Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1/2 LF N36 Vakuumavlastningsventil 1/2 tomme Opp til 200 Psi | AE3JEW 5DLZ3

WATTS 1/2 LF N36 vakuumavlastningsventil 1/2 tomme opptil 200 psi

På lager
Vare: AE3JEW Modell: 1/2 LF N36Kryssreferanse: 5DLZ3
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
778NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumavlastningsventil
Body MaterialBlyfri messing
Skivematerialesilikon
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeMNPT
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeMNPT
Total høyde2"
Total lengde2"
trykk~~POS=TRUNC RangeOpptil 15 psi damp / opptil 200 psi vann
Fjærmateriale302 rustfritt stål
Temp. Område0 grader til 250 grader F
TestspakNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8481400000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFjærmaterialeBody MaterialInnløpsstørrelseInnløpstypeMaks. Temp.Maks. Arbeids pressStørrelse på uttaktrykk~~POS=TRUNC RangePris
WATTS LFN36-M1-3/4" Vakuumavlastningsventil, innløpsstørrelse 3/4 tomme, maks. temperatur 250 grader F | AF9FCJ 29YL72 LFN36-M1-3 / 4 "Rustfritt stålBlyfri messing3 / 4 "Hann gjenget250 grader F-3 / 4 "0 til 200 psi808NOK
WATTS N360-Z1 Vakuumavlastningsventil, 3/4 tommers innløp, 250 grader. F Maks. Temp. | BP3RAY 0138469 N360-Z1-Messing3 / 4 "Hann gjenget250 grader F200 PSI3 / 4 "-1 248 NOK
WATTS LFN36M1 1/2 vakuumavlastningsventil, 1/2 tomme innløp, 250 grader. F Maks. Temp. | BP4QUA 0556030 LFN36M1 1/2-Blyfri messing1 / 2 "Hann gjenget250 grader F15 PSI--1 025 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1/2 LF N36 vakuumavlastningsventil 1/2 tomme opptil 200 psi
778NOK / enhet