Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ECO-MAX 058431-1 Batteriterminal Batteritilbehør - Pakke med 5 | AB8VGE 29GA05

ECO-MAX 058431-1 Batteriterminal Batteritilbehør - Pakke med 5

På lager
Vare: AB8VGE Modell: 058431-1Kryssreferanse: 29GA05
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
817NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatteripol
FARGEoransje
Fargekodeoransje
TilkoblingKrymp / lodde
TilkoblingsmaterialeKobber
TilkoblingstypeKrymp / lodde
Dybde46 / 73 "
Måler2/0
Lengde1 81 / 97 "
MaterialeKobber
Maks. Spenning600
UnderkategoriBatteritilbehør
Bredde1 29 / 81 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)5.87
Skipets lengde (cm)11.13
Skipets bredde (cm)9.32
HS kode8536904000
OpprinnelseslandHK

Produktvarianter

ProduktModellPris
ECO-MAX 058439-1 Batteriterminal Batteritilbehør - Pakke med 5 | AB8VGF 29GA13 058439-1920NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ECO-MAX 058431-1 Batteriterminal Batteritilbehør - Pakke med 5
817NOK / enhet