Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A1622-2 Long Drill Bit, 2 mm Drill Bit Size, 3 11/32 Inch Flute Length, 2 mm Shank Dia | CU8WCJ 440K78

WALTER TOOLS A1622-2 lang borkrone, 2 mm borkronestørrelse, 3 11/32 tommers fløytelengde, 2 mm skaftdiameter

På lager
Vare: CU8WCJ Modell: A1622-2Kryssref: 440K78

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

271NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang borekron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.004
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WALTER TOOLS A1522-NO1 lang borkrone, #1 borkronestørrelse, 3 37/64 tommers fløytelengde, 5.79 mm skaftdiameter | CU8UEZ 440J06 A1522-NO1341NOK
WALTER TOOLS A1622-NO1 lang borkrone, #1 borkronestørrelse, 5 1/2 tomme fløytelengde, 5.79 mm skaftdiameter | CU8UFA 440L75 A1622-NO1613NOK
WALTER TOOLS A1522-NO10 lang borkrone, #10 borkronestørrelse, 3 27/64 tommers fløytelengde, 4.92 mm skaftdiameter | CU8UFB 440J07 A1522-NO10227NOK
WALTER TOOLS A1622-NO10 lang borkrone, #10 borkronestørrelse, 5 5/16 tommers fløytelengde, 4.92 mm skaftdiameter | CU8UFC 440L76 A1622-NO10395NOK
WALTER TOOLS A1522-NO11 lang borkrone, #11 borkronestørrelse, 3 27/64 tommers fløytelengde, 4.85 mm skaftdiameter | CU8UFD 440J08 A1522-NO11255NOK
WALTER TOOLS A1622-NO11 lang borkrone, #11 borkronestørrelse, 5 5/16 tommers fløytelengde, 4.85 mm skaftdiameter | CU8UFE 440L77 A1622-NO11633NOK
WALTER TOOLS A1544-4.8 Lang borkrone, #12 borkronestørrelse, 3 27/64 tommers fløytelengde, 4.80 mm skaftdiameter | CU8UFF 440X51 A1544-4.8292NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A1622-2 lang borkrone, 2 mm borkronestørrelse, 3 11/32 tommers fløytelengde, 2 mm skaftdiameter
271NOK / enhet