AKRO-MILS 30260 Akrobins Plast Oppbevaringsbinger


Akro-Mils 30260-serien henge-/stablebinger brukes i verksteder, garasjer og varehus for oppbevaring av små til mellomstore gjenstander som jernvarer, verktøy, skruer, spiker, bolter, muttere, elektriske komponenter, smådeler og håndverksutstyr. De holder varene organiserte, synlige og lett tilgjengelige for økt produktivitet....Les meg

filtre
Høyde: 10 "til 12" , Innvendig høyde: 9 3 / 4 " , Innvendig lengde: 17 " , Innvendig bredde: 9 1 / 2 " , Lengde: 18 "til 20" , Vektgrense: 60 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser lang: 3 , Utvendig høyde: 10 " , Utvendig lengde: 18 " , Utvendig bredde: 11 " , Bredde: 10 "til 12"
StilModellFARGEPackage AntallPris (eks. mva)
A
30260SVART
Svart6748NOK
B
30260BLÅ
Blå6748NOK
C
30260SKLAR
Fjern6656NOK
D
30260GRØN
Grønn6748NOK
E
30260RED
Rød6748NOK
F
30260STEIN
Stone6748NOK
G
30260YELLO
Gul6748NOK

30260 Akrobins Plast Oppbevaringsbinger

Akro-Mils 30260-serien henge-/stablebinger brukes i verksteder, garasjer og varehus for oppbevaring av små til mellomstore gjenstander som jernvarer, verktøy, skruer, spiker, bolter, muttere, elektriske komponenter, smådeler og håndverksutstyr. De holder varene organiserte, synlige og lett tilgjengelige for økt produktivitet.

Egenskaper

  • De har polystyrenkonstruksjon for overlegen termisk isolasjon og fuktmotstand.
  • Disse henge-/stablebeholderne er korrosjonssikre og kan motstå svake alkalier og syrer.
  • De er designet for å stable sammen / henge fra skinnestativene, lamellhyllene og panelene og vognene for oppbevaring av verktøy og utstyr.

Kompatible tilbehør

  • Akro-Mils 40260 Bindingsdeler: Denne søppeldeleren kommer i pakker med 6 og brukes til å dele merkets søppelkasser i flere seksjoner.

Ofte Stilte Spørsmål

I hvilke fargevarianter kommer disse henge-/stablebingene?

Disse henge-/stablebingene kommer i sort, grønn, rød, blå, klar, stein og gul fargevarianter.

Hvordan rengjøre disse henge-/stablebingene?

  • Tøm beholderne for innholdet og fjern eventuelle etiketter/klistremerker på søppelkassene.
  • Skyll beholderne med vann for å fjerne løst smuss eller rusk.
  • Fyll en bøtte eller vask med varmt vann og tilsett en liten mengde mildt vaskemiddel eller såpe.
  • Bruk en myk børste eller svamp til å skrubbe innsiden og utsiden av beholderne med såpevann.
  • Skyll beholderne grundig med rent vann for å fjerne eventuelle såperester.
  • La beholderne lufttørke helt før du lagrer dem eller bruker dem igjen.

Hvordan organisere Akro-Mils 3026 henge-/stablebinger?

  • Sorter lignende varer sammen for å finne ut hvor mange søppelkasser som kreves for hver kategori.
  • Ordne disse beholderne på hyller avhengig av arbeidsflyten ved å gruppere dem i en kategori / bruksfrekvens.
  • Merk hver søppel med kategorien av gjenstander den inneholder for enkel å finne og mindre feilplassering.
  • Bruk forskjellige fargede søppelkasser for å skille mellom ulike kategorier av varer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?