Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS N360-Z1 Vakuumavlastningsventil, 3/4 tommers innløp, 250 grader. F Maks. Temp. | BP3RAY 0138469

WATTS N360-Z1 Vakuumavlastningsventil, 3/4 tommers innløp, 250 grader. F Maks. Temp.

På lager
Vare: BP3RAY Modell: N360-Z1Kryss Ref: 0138469
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
1 248 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumavlastningsventil
Body MaterialMessing
InntakstilkoblingHann gjenget
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeHann gjenget
BlyPresentere
Maks. Temp.250 grader F
Maks. Arbeids press200 PSI
Størrelse på uttak3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1912

Produktdetaljer:

Vakuumavlastningsventil, 3/4 tomme innløp, 250 grader. F Maks. Temp.

Produktvarianter

ProduktModellFjærmaterialeBody MaterialInnløpsstørrelseInnløpstypeMaks. Temp.Maks. Arbeids pressStørrelse på uttaktrykk~~POS=TRUNC RangePris
WATTS 1/2 LF N36 Vakuumavlastningsventil 1/2 tomme Opp til 200 Psi | AE3JEW 5DLZ3 1/2 LF N36302 rustfritt stålBlyfri messing1 / 2 "MNPT--1 / 2 "Opptil 15 psi damp / opptil 200 psi vann778NOK
WATTS LFN36-M1-3/4" Vakuumavlastningsventil, innløpsstørrelse 3/4 tomme, maks. temperatur 250 grader F | AF9FCJ 29YL72 LFN36-M1-3 / 4 "Rustfritt stålBlyfri messing3 / 4 "Hann gjenget250 grader F-3 / 4 "0 til 200 psi808NOK
WATTS LFN36M1 1/2 vakuumavlastningsventil, 1/2 tomme innløp, 250 grader. F Maks. Temp. | BP4QUA 0556030 LFN36M1 1/2-Blyfri messing1 / 2 "Hann gjenget250 grader F15 PSI--1 025 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS N360-Z1 Vakuumavlastningsventil, 3/4 tommers innløp, 250 grader. F Maks. Temp.
1 248 NOK / enhet