Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN LOCK ASL40N Hengelås Keyed Annen 1 tomme H 5 Pin Boron Alloy | AE8KWJ 6DPY3

AMERICAN LOCK ASL40N Hengelås Keyed Annen 1 Tommer H 5 Pin Boron Alloy

På lager
Vare: AE8KWJ Modell: ASL40NKryssreferanse: 6DPY3
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
432NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengelås med Bumpstop
KroppsfinishSink Kromatbelagt
Kroppshøyde1 7 / 10 "
Body MaterialMessing
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse3 / 4 "
Kroppsbredde1.5 "
FARGEMessing
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Nøkkel TypeTastet annerledes
TastingJa
Nasjonal aksjenr.5340-01-346-7462
Antall støtfangere1
Antall nøkler2
Antall pins5
FornybarJa
Sikkerhetsnivåhøy sikkerhet
SjakkelkonfigurasjonÅpen
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde1"
SjakkelmaterialeBorlegering
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde3 / 4 "
Formrektangulær
værbestandighetHøy korrosjonsmotstand

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8301102000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKroppsbreddeFARGESjakkel Dia.SjakkelhøydeSjakkelmaterialeværbestandighetPris
AMERICAN LOCK A5200GLN Hengelås Keyed Different 1-1/8 Inch H 5 Pin Boron Steel | AE8KWG 6DPY1 A5200GLNStål1.75 "Sølv5 / 16 "1.125 "Herdet borlegeringsstålOverlegen korrosjonsbestandighet396NOK
AMERICAN LOCK A5200GLWN Hengelås Keyed Different 1-1/8 Inch H 5 Pin Boron Steel | AE8KWH 6DPY2 A5200GLWNStål1.75 "Sølv5 / 16 "1.125 "Herdet borlegeringsstålOverlegen korrosjonsbestandighet435NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN LOCK ASL40N Hengelås Keyed Annen 1 Tommer H 5 Pin Boron Alloy
432NOK / enhet