Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN LOCK A5200GLN Hengelås Keyed Different 1-1/8 Inch H 5 Pin Boron Steel | AE8KWG 6DPY1

AMERICAN LOCK A5200GLN Hengelås med nøkkel forskjellig 1-1/8 tomme H 5 pins borstål

På lager
Vare: AE8KWG Modell: A5200GLNKryssreferanse: 6DPY1
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
396NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengelås med Bumpstop
KroppsfargeSølv
KroppsfinishSink Kromatbelagt
Body MaterialStål
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse3 / 4 "
Kroppsbredde1.75 "
FARGESølv
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Nøkkel TypeTastet annerledes
TastingJa
Nasjonal aksjenr.534000-158-3805
Antall støtfangere1
Antall nøkler2
Antall pins5
FornybarJa
Sikkerhetsnivåhøy sikkerhet
SjakkelkonfigurasjonÅpen
Sjakkel Dia.5 / 16 "
Sjakkelhøyde1.125 "
SjakkelmaterialeHerdet borlegeringsstål
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde3 / 4 "
Formrektangulær
værbestandighetOverlegen korrosjonsbestandighet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8301102000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKroppsbreddeFARGESjakkel Dia.SjakkelhøydeSjakkelmaterialeværbestandighetPris
AMERICAN LOCK A5200GLWN Hengelås Keyed Different 1-1/8 Inch H 5 Pin Boron Steel | AE8KWH 6DPY2 A5200GLWNStål1.75 "Sølv5 / 16 "1.125 "Herdet borlegeringsstålOverlegen korrosjonsbestandighet435NOK
AMERICAN LOCK ASL40N Hengelås Keyed Annen 1 tomme H 5 Pin Boron Alloy | AE8KWJ 6DPY3 ASL40NMessing1.5 "Messing1 / 4 "1"BorlegeringHøy korrosjonsmotstand432NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN LOCK A5200GLN Hengelås med nøkkel forskjellig 1-1/8 tomme H 5 pins borstål
396NOK / enhet