Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2010-ZN Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 1-8 Thread | AD3HCG 3ZGR7

KEN FORGING K2010-ZN Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 1-8 Thread

På lager
Vare: AD3HCG Modell: K2010-ZNKryssreferanse: 3ZGR7

Få tak i det Mai 20, mandag
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
300NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1-13 / 16 "
Øye utenfor Dia.3-9 / 16 "
ØyebolttypeLøft uten skulder
Finishsink
MaterialeStål
Total lengde5.94 "til 6.31"
Shank Dia.1"
Skaftlengde2.5 "
System for målinginch
tråd LengdeFull
Trådstørrelse1-8
Arbeidsbelastningsgrense9,000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2010-ZN Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 1-8 Thread
300NOK / enhet