Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 0006275 Steam sikkerhetsventil 2-3/4 tommer | AH6VYX 36JC12

WATTS 0006275 Steam sikkerhetsventil 2-3/4 tommer

På lager
Vare: AH6VYX Modell: 0006275Kryssreferanse: 36JC12
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
1 363 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDampsikkerhetsavlastningsventil
Body MaterialBronse
SamsvarNB, ASME
SkivematerialeNon-Stick PTFE
Fabrikkinnstilt trykk15 psi
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeMNPT
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeFNPT
Total høyde2.75 "
Total lengde2.125 "
SetematerialeBronse
FjærmaterialeRustfritt stål
Dampkapasitet375
Temp. Område250 Grader F
TestspakJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.84
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamsvarInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdeSetematerialePris
WATTS 0006276 Steam sikkerhetsventil 2-13/16 tommer | AH6VYY 36JC13 0006276NB, ASME og HV3 / 4 "3 / 4 "2 13 / 16 "2.375 "Metal1 969 NOK
WATTS 0006277 Steam sikkerhetsventil 3-1/8 tommer | AH6VYZ 36JC14 0006277NB, ASME og HV1"1"3.125 "2.375 "Metal2 210 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 0006275 Steam sikkerhetsventil 2-3/4 tommer
1 363 NOK / enhet