ELDON JAMES Reduserende kobling


filtre
Grunnleggende materiale: Plast , Samsvar: RoHS , Tilkoblingstype: Barbed
StilModellBarb StørrelseBody MaterialFARGEMaks. PressTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
C2-1WP
1 / 8 "x 1 / 16"polypropylenHvit150 psi9 grader til 150 grader F141NOK
A
C2-1BN
1 / 8 "x 1 / 16"nylonSvart150 psi @ 70 grader F-50 grader til 275 grader F122NOK
A
C2-1NK
1 / 8 "x 1 / 16"PVDFNaturlig260 psi @ 70 grader F-80 grader til 226 grader F107NOK
A
C2-1HDPE
1 / 8 "x 1 / 16"HDPENaturlig260 psi-80 grader til 226 grader F119NOK
A
C3-1.5BN
3 / 16 "x 3 / 32"nylonSvart150 psi @ 70 grader F-50 grader til 275 grader F201NOK
A
C3-1.5HDPE
3 / 16 "x 3 / 32"HDPENaturlig260 psi-80 grader til 226 grader F121NOK
A
C3-1.5WP
3 / 16 "x 3 / 32"polypropylenHvit150 psi9 grader til 150 grader F212NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?