Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELDON JAMES C3-1.5HDPE reduksjonskobling 3/16 x 3/32 tommers HDPE - pakke med 10 | AB4PAL 1ZJX7

ELDON JAMES C3-1.5HDPE reduksjonskobling 3/16 x 3/32 tommer HDPE - pakke med 10

På lager
Vare: AB4PAL Modell: C3-1.5HDPEKryssreferanse: 1ZJX7
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
121NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende kobling
Barb Størrelse3 / 16 "x 3 / 32"
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialHDPE
FARGENaturlig
SamsvarRoHS
TilkoblingstypeBarbed
Maks. Press260 psi
Temp. Område-80 grader til 226 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseBody MaterialFARGEMaks. PressTemp. OmrådePris
ELDON JAMES C2-1BN reduksjonskobling 1/8 x 1/16 tommer nylon - pakke med 10 | AB4NVD 1ZJA6 C2-1BN1 / 8 "x 1 / 16"nylonSvart150 psi @ 70 grader F-50 grader til 275 grader F122NOK
ELDON JAMES C3-1.5BN reduksjonskobling 3/16 x 3/32 tommer nylon - pakke med 10 | AB4NVE 1ZJA7 C3-1.5BN3 / 16 "x 3 / 32"nylonSvart150 psi @ 70 grader F-50 grader til 275 grader F201NOK
ELDON JAMES C2-1NK Reduksjonskobling 1/8 x 1/16 tommer Pvdf Pk5 | AB4NXB 1ZJJ1 C2-1NK1 / 8 "x 1 / 16"PVDFNaturlig260 psi @ 70 grader F-80 grader til 226 grader F107NOK
ELDON JAMES C2-1HDPE reduksjonskobling 1/8 x 1/16 tommers HDPE - pakke med 10 | AB4PAK 1ZJX6 C2-1HDPE1 / 8 "x 1 / 16"HDPENaturlig260 psi-80 grader til 226 grader F119NOK
ELDON JAMES C2-1WP reduksjonskobling 1/8 x 1/16 tommer med mothaker - pakke med 10 | AB4PET 1ZKJ8 C2-1WP1 / 8 "x 1 / 16"polypropylenHvit150 psi9 grader til 150 grader F141NOK
ELDON JAMES C3-1.5WP reduksjonskobling 3/16 x 3/32 tommer med pigg - pakke med 10 | AB4PEU 1ZKJ9 C3-1.5WP3 / 16 "x 3 / 32"polypropylenHvit150 psi9 grader til 150 grader F212NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELDON JAMES C3-1.5HDPE reduksjonskobling 3/16 x 3/32 tommer HDPE - pakke med 10
121NOK / enhet