Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 530-3/4 Justerbar avlastningsventil 3/4 x 1/2 175psi | AC3WLC 2X318

WATTS 530-3/4 justerbar avlastningsventil 3/4 x 1/2 175psi

På lager
Vare: AC3WLC Modell: 530-3/4Kryssreferanse: 2X318

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
665NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKalibrert justerbar avlastningsventil
Body MaterialMessing
SkivematerialeBuna-N
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeFNPT
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeMNPT
Total høyde3"
Total lengde1.625 "
trykk~~POS=TRUNC Range50 til 175 psi
SetematerialeBuna-N
FjærmaterialeRustfritt stål
Temp. Område0 grader til 180 grader F
TestspakNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 530-3/4 justerbar avlastningsventil 3/4 x 1/2 175psi
665NOK / enhet