WATTS 2 Sikkerhetsventil 740 x 2-2 / 1 tommer 2 psi | AC30KTW 8AZD3

WATTS 2 740 sikkerhetsventil 2 x 2-1/2 tomme 30 psi

På lager
Vare: AC8KTW Modell: 2 740Kryssref: 3AZD5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 694 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsavlastningsventil
Body MaterialCast Iron
BtuH5,250,000
SkivematerialeBuna-N
Fabrikkinnstilt trykk30 psi
Innløpsstørrelse2"
InnløpstypeFNPT
Størrelse på uttak2.5 "
UtløpstypeFNPT
Total høyde11.625 "
Total lengde6.75 "
trykk~~POS=TRUNC Range30 til 75 psi
SetematerialeMetal
FjærmaterialeMessing
Temp. Område0 grader til 250 grader F
TestspakJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.23
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 2 740 sikkerhetsventil 2 x 2-1/2 tomme 30 psi
12 694 NOK / enhet