IGUS Iglide T500, flenslager


igus iglide T500 hylselager med flens er designet for rotasjons- eller glidende bevegelser og brukes i applikasjoner der en aksel eller stang må rotere eller gli i et hus eller en støttekonstruksjon. De er ideelle for luftfart, plastforedling, drikkevareproduksjon og -emballasje og trearbeid...ing applikasjoner.Les meg

filtre
smøring: Ingen smøresystem , Materiale: Polymer , Maks. Pv: 37,700 , Temp. Område: -149 til 485 grader
StilModellFlens Dia.Inne i Dia.LengdeUtenfor Dia.pk. Antall.Pris (eks. mva)
A
TFI-1214-12
1-1 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "7 / 8 "2374NOK
A
TFI-1618-24
1-3 / 8 "1"1.5 "1.125 "2560NOK
A
TFI-1618-12
1-3 / 8 "1"3 / 4 "1.125 "2407NOK
A
TFI-2022-20
1-11 / 16 "1.25 "1.25 "1-13 / 32 "2583NOK
A
TFI-0405-04
1 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "5 / 16 "5465NOK
A
TFI-0405-08
1 / 2 "1 / 4 "1 / 2 "5 / 16 "5473NOK
A
TFI-0304-04
3 / 8 "3 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "5499NOK
A
TFI-0809-08
7 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "19 / 32 "2252NOK
A
TFI-0809-12
7 / 8 "1 / 2 "3 / 4 "19 / 32 "2260NOK
A
TFI-0607-06
11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "15 / 32 "5342NOK
A
TFI-0607-12
11 / 16 "3 / 8 "3 / 4 "15 / 32 "2227NOK
A
TFI-0607-08
11 / 16 "3 / 8 "1 / 2 "15 / 32 "2186NOK
A
TFI-1011-08
15 / 16 "5 / 8 "1 / 2 "23 / 32 "2148NOK
A
TFI-1011-12
15 / 16 "5 / 8 "3 / 4 "23 / 32 "2169NOK

Egenskaper

  • igus iglide T500 hylselager med flens er laget av polymer for slitasje- og slagfasthet.
  • De tåler temperaturer fra -212 til 482 grader F i kontinuerlig drift.
  • Disse lagrene har en maksimal trykkhastighetsbelastning på 37700 lb/sq.in-fpm.

Standarder og godkjenninger

  • ASTM C177
  • RoHS

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom et kulelager og et hylselager med flenser?

  • Et kulelager består av en ring med et spor på innsiden og et sett med stålkuler som roterer innenfor sporet. Denne kulen holdes på plass av et bur og er designet for å redusere friksjon og slitasje mellom de indre og ytre løpene til lageret.
  • Et hylselager består av en sylindrisk bøssing som støtter og styrer en roterende aksel. Bøssingen er vanligvis laget av et mykere materiale og er designet for å redusere friksjon og slitasje ved å lage et lag med smøremiddel mellom bøssingen og akselen.

Hva er den maksimale trykkbelastningskapasiteten til disse igus iglide T500 hylselagrene?

De tåler trykkbelastninger opp til 21755 psi.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?