Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS TFI-0809-08 Flenslager 1/2 Id x 1/2 Tommer Lengde - Pakke med 2 | AC2TLW 2MTD6

IGUS TFI-0809-08 Flenslager 1/2 Id x 1/2 tomme lengde - pakke med 2

På lager
Vare: AC2TLW Modell: TFI-0809-08Kryssreferanse: 2MTD6
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
283NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenslager
Flens Dia.7 / 8 "
Flensetykkelse3/64 tommer
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde1 / 2 "
SmøringIngen smøresystem
MaterialePolymer
Maks. Pv37,700
Utenfor Dia.19 / 32 "
Temp. Område-149 til 485 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8483304040
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellFlens Dia.Inne i Dia.LengdeUtenfor Dia.pk. Antall.Pris
IGUS TFI-0304-04 Flenslager 3/16 Id x 1/4 tommers lengde - Pakke med 5 | AC2TLL 2MTC2 TFI-0304-043 / 8 "3 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "5501NOK
IGUS TFI-0405-04 Flenslager 1/4 Id x 1/4 Tommer Lengde - Pakke med 5 | AC2TLM 2MTC5 TFI-0405-041 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "5 / 16 "5481NOK
IGUS TFI-0405-08 Flenslager 1/4 Id x 1/2 tommers lengde-pakke med 5 | AC2TLN 2MTC6 TFI-0405-081 / 2 "1 / 4 "1 / 2 "5 / 16 "5549NOK
IGUS TFI-0607-06 Flenslager 3/8 Id x 3/8 tommer lengde-pakke med 5 | AC2TLQ 2MTC9 TFI-0607-0611 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "15 / 32 "5342NOK
IGUS TFI-0607-08 Flenslager 3/8 Id x 1/2 tommers lengde - Pakke med 2 | AC2TLR 2MTD1 TFI-0607-0811 / 16 "3 / 8 "1 / 2 "15 / 32 "2209NOK
IGUS TFI-0607-12 Flenslager 3/8 Id x 3/4 tommers lengde - Pakke med 2 | AC2TLV 2MTD5 TFI-0607-1211 / 16 "3 / 8 "3 / 4 "15 / 32 "2256NOK
IGUS TFI-0809-12 flenslager 1/2 Id x 3/4 tommers lengde - pakke med 2 | AC2TLZ 2MTD9 TFI-0809-127 / 8 "1 / 2 "3 / 4 "19 / 32 "2292NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS TFI-0809-08 Flenslager 1/2 Id x 1/2 tomme lengde - pakke med 2
283NOK /pakke