GEORG FISCHER T-skjorte, PVC


filtre
Body Material: PVC , Farge: Grå , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS , Maks. Temp.: 140 Grader F , Tidsplan: 80
StilModellTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
805-015
FNPT x FNPT x FNPT235 psi ved 73 grader F1.5 "291NOK
A
805-030
FNPT x FNPT x FNPT375 psi ved 73 grader F3"1 016 NOK
A
805-005
FNPT x FNPT x FNPT424 psi ved 73 grader F1 / 2 "202NOK
A
805-002
FNPT x FNPT x FNPT424 psi ved 73 grader F1 / 4 "95NOK
A
805-040
FNPT x FNPT x FNPT325 psi ved 73 grader F4"1 886 NOK
A
805-003
FNPT x FNPT x FNPT424 psi ved 73 grader F3 / 8 "114NOK
A
805-025
FNPT x FNPT x FNPT212 psi ved 73 grader F2.5 "1 137 NOK
A
805-012
FNPT x FNPT x FNPT260 psi ved 73 grader F1.25 "250NOK
A
805-010
FNPT x FNPT x FNPT315 psi ved 73 grader F1"229NOK
A
805-020
FNPT x FNPT x FNPT202 psi ved 73 grader F2"296NOK
B
802-020
FNPT x stikkontakt202 psi ved 73 grader F2"280NOK
B
802-015
FNPT x stikkontakt235 psi ved 73 grader F1.5 "248NOK
B
802-005
FNPT x stikkontakt424 psi ved 73 grader F1 / 2 "135NOK
B
802-010
Stikkontakt x FNPT315 psi ved 73 grader F1"195NOK
A
801-025
Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt425 psi ved 73 grader F2.5 "383NOK
A
801-015
Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt471 psi ved 73 grader F1.5 "247NOK
A
801-020
Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt404 psi ved 73 grader F2"346NOK
A
801-003
Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt848 psi ved 73 grader F3 / 8 "104NOK
A
801-002
Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt848 psi ved 73 grader F1 / 4 "91NOK
A
801-005
Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt848 psi ved 73 grader F1 / 2 "80NOK
C
801-080
Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt150 psi ved 73 grader F8"3 839 NOK
A
801-040
Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt324 psi ved 73 grader F4"521NOK
A
801-012
Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt520 psi ved 73 grader F1.25 "271NOK
A
801-010
Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt630 psi ved 73 grader F1"95NOK
C
801-060
Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt150 psi ved 73 grader F6"1 572 NOK
C
801-030
Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt150 psi ved 73 grader F3"451NOK
A
801-007
Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt688 psi ved 73 grader F3 / 4 "83NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?