Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 802-015 Tee 1 1/2 tommers sokkel x Fpt Pvc Grå | AC3ACE 2PMD6

GEORG FISCHER 802-015 Tee 1 1/2 tommers sokkel x Fpt Pvc Grå

På lager
Vare: AC3ACE Modell: 802-015Cross Ref: 2PMD6

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
238NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeFNPT x stikkontakt
Maks. Press235 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1.5 "
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.261
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 801-025 Tee Pvc 2 1/2 Inch Schedule 80 Grå | AB3UJU 1VFA7 801-025Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt425 psi ved 73 grader F2.5 "372NOK
GF RØRSYSTEMER 805-025 Tee Pvc 2 1/2 Inch Schedule 80 Grå | AB3UKV 1VFD4 805-025FNPT x FNPT x FNPT212 psi ved 73 grader F2.5 "1 141 NOK
GF RØRSYSTEMER 805-030 Tee 3 Tommers Fnpt Pvc | AB3UKX 1VFD6 805-030FNPT x FNPT x FNPT375 psi ved 73 grader F3"1 076 NOK
GF RØRSYSTEMER 805-040 Tee 4 Tommers Fnpt Pvc | AB3UKZ 1VFD8 805-040FNPT x FNPT x FNPT325 psi ved 73 grader F4"1 808 NOK
GF RØRSYSTEMER 801-030 Tee 3-tommers socket Pvc | AB6VGU 22JY29 801-030Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt150 psi ved 73 grader F3"452NOK
GF RØRSYSTEMER 801-060 Tee 6-tommers socket Pvc | AB6VGV 22JY30 801-060Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt150 psi ved 73 grader F6"1 549 NOK
GF RØRSYSTEMER 802-010 Tee 1-tommers glidekontakt x Fnpt Pvc | AC3ACD 2PMD5 802-010Stikkontakt x FNPT315 psi ved 73 grader F1"189NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 802-015 Tee 1 1/2 tommers sokkel x Fpt Pvc Grå
238NOK / enhet