Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1 740-050 sikkerhetsventil 1 x 1-1/4 tomme 50 psi | AB8QYN 26X152

WATTS 1 740-050 sikkerhetsavlastningsventil 1 x 1-1/4 tommer 50 psi

På lager
Vare: AB8QYN Modell: 1 740-050Kryssreferanse: 26X152
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
4 513 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsavlastningsventil
Body MaterialStryke
BtuH1,899,000
Skivematerialesilikon
Fabrikkinnstilt trykk50 psi
Innløpsstørrelse1"
InnløpstypeFNPT
Størrelse på uttak1.25 "
UtløpstypeFNPT
Total høyde7.25 "
Total lengde3.5 "
trykk~~POS=TRUNC Range30 til 75 psi
SetematerialeBronse
FjærmaterialeRustfritt stål
Temp. Område0 grader til 250 grader F
TestspakJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.36
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBtuHSkivematerialeSetematerialeFjærmaterialeFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris
WATTS 3/4 740-050 sikkerhetsventil 3/4 x 1 tomme 50psi jern | AB8QYL 26X150 3 / 4 740-0503"1,352,000silikonBronseRustfritt stål50 psi3 / 4 "1"2 506 NOK
WATTS 3/4 740-075 Sikkerhetsavlastningsventil 3/4 x 1 tomme 75 Psi jern | AB8QYM 26X151 3 / 4 740-0753"1,886,000silikonBronseRustfritt stål75 psi3 / 4 "1"2 353 NOK
WATTS 1 740-075 Sikkerhetsavlastningsventil 1 x 1-1/4 tomme 75 Psi | AB8QYP 26X153 1 740-0753.5 "2,649,000silikonBronseRustfritt stål75 psi1"1.25 "4 299 NOK
WATTS 1 1/4 740-050 Sikkerhetsavlastningsventil 1-1/4 x 1-1/2 tomme 50psi | AB8QYQ 26X154 1 1/4 740-0504.625 "3,075,000silikonBronseRustfritt stål50 psi1.25 "1.5 "7 082 NOK
WATTS 1 1/4 740-075 Sikkerhetsavlastningsventil 1-1/4 x 1-1/2 tommer 75psi | AB8QYR 26X155 1 1/4 740-0754.625 "4,285,000silikonBronseRustfritt stål75 psi1.25 "1.5 "7 092 NOK
WATTS 1 1/2 740-050 Sikkerhetsavlastningsventil 1-1/2 x 2 Tommer 50 Psi | AB8QYT 26X156 1 1/2 740-0505.25 "4,237,000silikonBronseRustfritt stål50 psi1.5 "2"10 047 NOK
WATTS 1 1/2 740-075 Sikkerhetsavlastningsventil 1-1/2 x 2 Tommer 75 Psi | AB8QYU 26X157 1 1/2 740-0755.25 "5,909,000silikonBronseRustfritt stål75 psi1.5 "2"9 763 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1 740-050 sikkerhetsavlastningsventil 1 x 1-1/4 tommer 50 psi
4 513 NOK / enhet