Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 415M1-008 Dampavlastningsventil, 3/4 tommers innløp, 15 psi avlastningstrykk | BP2MPY 0346038

WATTS 415M1-008 dampavlastningsventil, 3/4 tommers inntak, 15 psi avlastningstrykk

På lager
Vare: BP2MPY Modell: 415M1-008Kryss Ref: 0346038
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
2 722 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvlastningsventil
Body MaterialMessing
Utladningskapasitet450 pund per time ved 15 psi
InntakstilkoblingHann gjenget
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Type innløpstrådPT
InnløpstypeHann gjenget
Maks. Temp.250 grader F
Maks. Arbeids press15 PSI
Mfr. Serie415
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
Avlastningstrykk15 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3348

Produktdetaljer:

Dampavlastningsventil, 3/4 tommers inntak, 15 psi avlastningstrykk

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialUtladningskapasitetInntakstilkoblingInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakPris
WATTS 415M1-010 dampavlastningsventil, 3/4 tommers innløp, 15 psi avlastningstrykk | BP2MPZ 0346040 415M1-010Messing450 pund per time ved 15 psiHann gjenget3 / 4 "Hann gjenget3 / 4 "2 187 NOK
WATTS 415M1-015 1 dampavlastningsventil, 1 tomme innløp, 15 psi avlastningstrykk | BP2MQB 0346044 415M1-015 1Bronse643 pund per time ved 15 psiGjenget hunn1"Gjenget hunn1"3 468 NOK
WATTS 415M1-SC-008 Dampavlastningsventil, 3/4 tommers innløp, 15 psi avlastningstrykk | BP2MQD 0346053 415M1-SC-008Messing450 pund per time ved 15 psiHann gjenget3 / 4 "Hann gjenget3 / 4 "2 860 NOK
WATTS 415-015 1 1/4 dampavlastningsventil, 1 1/4 tomme innløp, 15 psi avlastningstrykk | BP2MQX 0364195 415-015 1 1/4Bronse1230 pund per time ved 15 psiHann gjenget1 1 / 4 "Hann gjenget1-1 / 2 "4 845 NOK
WATTS 415-015 1 1/2 dampavlastningsventil, 1 1/2 tomme innløp, 15 psi avlastningstrykk | BP2MRD 0364200 415-015 1 1/2Bronse1860 pund per time ved 15 psiHann gjenget1 1 / 2 "Hann gjenget2"5 542 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 415M1-008 dampavlastningsventil, 3/4 tommers inntak, 15 psi avlastningstrykk
2 722 NOK / enhet