SHURTAPE Spesialtape


filtre
lim: Gummi , Karakter: Industriell , Lengde: 55m , Materiale: Polyetylenbelagt klut , Ytelsestemp.: 50 grader til 200 grader F , Form: Kontinuerlig rull , Type: Duct Tape
StilModellAdhesjonsstyrkeFARGEDiameterStrekkfasthetTykkelseBreddePris (eks. mva)
A
PC 625
50 oz./inSvart6.669 "45 pund / tommer12.5mil.72mm10 729 NOK
B
PC 623
58 oz./inGul6.495 "28 pund / tommer11.5mil.48mm6 611 NOK

Spesialtape

Shurtape spesialitet utendørs tøytape gir 14 dagers UV-motstand og vanntett bakside. De er enkle å rive i stykker og tillater ren fjerning etter bruk. Disse båndene er mye brukt for beskyttende maskering av ikke-malte overflater, inkludert aluminium, anodiserte metaller, stål og vinyl. Velg fra et bredt utvalg av spesialtape, tilgjengelig i gule og svarte farger Raptor Supplies. Vi selger også Shurtape VVS-bånd gir stabilitet selv under ekstreme temperatursvingninger (fra -20 til 260 ° F).

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?