Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2ZJR5 Slangemontering 42 Tommer Lengde 3/8-18 | AC4FEM

APPROVED VENDOR 2ZJR5 Slangemontering 42 Tommer Lengde 3/8-18

På lager
Vare: AC4FEM Modell: 2ZJR5
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
371NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangemontering
FARGESvart
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde42 "
Hanntråd (inn.)3 / 8-18
MaterialeSyntetisk gummi
Utenfor Dia.7 / 8 "
Temp. Område-40 til 200 grader F
Arbeids press225 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.51
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)34.54
Skipets bredde (cm)28.19
HS kode4009110000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJN2 Slangemontering 42 Tommer Lengde 1/4-18 | AC4FDP 2ZJN23 / 8 "3 / 4 "247NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJN9 Slangemontering 42 Tommer Lengde 3/8-18 | AC4FDX 2ZJN93 / 8 "3 / 4 "258NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJP7 Slangemontering 42 Tommer Lengde 3/8-18 | AC4FEE 2ZJP71 / 2 "7 / 8 "316NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJR5 Slangemontering 42 Tommer Lengde 3/8-18
371NOK / enhet