Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2ZJN2 Slangemontering 42 Tommer Lengde 1/4-18 | AC4FDP

APPROVED VENDOR 2ZJN2 slangemontering 42 tommers lengde 1/4-18

På lager
Vare: AC4FDP Modell: 2ZJN2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
243NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangemontering
FARGESvart
Inne i Dia.3 / 8 "
Lengde42 "
Hanntråd (inn.)1 / 4-18
MaterialeSyntetisk gummi
Utenfor Dia.3 / 4 "
Temp. Område-40 til 200 grader F
Arbeids press225 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3645
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)28.96
HS kode4009110000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJN9 Slangemontering 42 Tommer Lengde 3/8-18 | AC4FDX 2ZJN93 / 8 "3 / 4 "254NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJP7 Slangemontering 42 Tommer Lengde 3/8-18 | AC4FEE 2ZJP71 / 2 "7 / 8 "311NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJR5 Slangemontering 42 Tommer Lengde 3/8-18 | AC4FEM 2ZJR51 / 2 "7 / 8 "371NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJN2 slangemontering 42 tommers lengde 1/4-18
243NOK / enhet