DAYCO Ladeluftkjølerslanger


filtre
Lengde: 6" , Materiale: silikon
StilModellFARGEInne i Dia.Utenfor Dia.Temp. OmrådetypenArbeids pressPris (eks. mva)
A
7753-0001
Blå3-1 / 2 "3.73 "-65 til 350 grader FDen kalde siden55 PSI1 036 NOK
A
7755-0002
Blå4"4.23 "-65 til 350 grader FDen kalde siden50 PSI1 156 NOK
A
7758-0001
Blå3"3.23 "-65 til 300 grader FDen kalde siden60 PSI1 246 NOK
B
7732-0001
Rød3-1 / 2 "3.73 "-65 til 500 grader FHot Side55 PSI991NOK
B
7715-0002
Rød4"4.23 "-65 til 500 grader FHot Side50 PSI1 103 NOK
B
7731-0001
Rød3"3.28 "-65 til 500 grader FHot Side60 PSI964NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?