Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYCO 7758-0001 Ladeluftkjølerslange Id 3 tommer blå | AD7UHK 4GJX1

DAYCO 7758-0001 Ladeluftkjølerslange Id 3 tommer blå

På lager
Vare: AD7UHK Modell: 7758-0001Kryssreferanse: 4GJX1

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 292 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLadeluftkjølerslange
FARGEBlå
Inne i Dia.3"
Lengde6"
Materialesilikon
Utenfor Dia.3.23 "
Temp. Område-65 til 300 grader F
typenDen kalde siden
Arbeids press60 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInne i Dia.Utenfor Dia.Temp. OmrådetypenArbeids pressPris
DAYCO 7731-0001 ladeluftkjøler slange-ID 3 tommer rød | AD7UHG 4GJW7 7731-0001Rød3"3.28 "-65 til 500 grader FHot Side60 PSI1 000 NOK
DAYCO 7732-0001 Ladeluftkjøler Slange Id 3 1/2 tomme Rød | AD7UHH 4GJW8 7732-0001Rød3-1 / 2 "3.73 "-65 til 500 grader FHot Side55 PSI1 028 NOK
DAYCO 7715-0002 ladeluftkjøler slange-ID 4 tommer rød | AD7UHJ 4GJW9 7715-0002Rød4"4.23 "-65 til 500 grader FHot Side50 PSI1 144 NOK
DAYCO 7753-0001 Ladeluftkjølerslange Id 3 1/2 tomme blå | AD7UHL 4GJX2 7753-0001Blå3-1 / 2 "3.73 "-65 til 350 grader FDen kalde siden55 PSI1 075 NOK
DAYCO 7755-0002 Ladeluftkjølerslange Id 4 tommer blå | AD7UHM 4GJX3 7755-0002Blå4"4.23 "-65 til 350 grader FDen kalde siden50 PSI1 199 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYCO 7758-0001 Ladeluftkjølerslange Id 3 tommer blå
1 292 NOK / enhet