Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2ZJP2 Slangemontering 60 Tommer Lengde 3/8-18 | AC4FDZ

APPROVED VENDOR 2ZJP2 slangemontering 60 tommer Lengde 3/8-18

På lager
Vare: AC4FDZ Modell: 2ZJP2
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
340NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangemontering
FARGESvart
Inne i Dia.3 / 8 "
Lengde60 "
Hanntråd (inn.)3 / 8-18
MaterialeSyntetisk gummi
Utenfor Dia.3 / 4 "
Temp. Område-40 til 200 grader F
Arbeids press225 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4995
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode4009110000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJN4 Slangemontering 60 Tommer Lengde 1/4-18 | AC4FDR 2ZJN43 / 8 "3 / 4 "321NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJP9 Slangemontering 60 Tommer Lengde 3/8-18 | AC4FEG 2ZJP91 / 2 "7 / 8 "369NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJR7 Slangemontering 60 Tommer Lengde 3/8-18 | AC4FEP 2ZJR71 / 2 "7 / 8 "430NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJP2 slangemontering 60 tommer Lengde 3/8-18
340NOK / enhet