FLEXTECH HH-062 X 100 Varmerslange 62 Psi 5/8 Tommer Blå | AG3DJR 32WF84

FLEXTECH HH-062 X 100 Varmerslange 62 Psi 5/8 Tommer Blå

På lager
Vare: AG3DJR Modell: HH-062 X 100Kryssreferanse: 32WF84

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 175 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmeslange
FARGEBlå
Inne i Dia.5 / 8 "
Lengde100ft.
Materialesilikon
Utenfor Dia.1-1 / 64 "
Temp. Område-65 grader til 350 grader F
typenGenerelt formål
Arbeids press62 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.01
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)32.51
HS kode8419908500

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Pris
FLEXTECH HH-050 X 25 Varmerslange 62 Psi 1/2 Tommer Blå | AG3DJK 32WF78 HH-050 X 251 / 2 "25ft.29 / 32 "1 235 NOK
FLEXTECH HH-025 X 25 Varmerslange 62 Psi 1/4 Tommer Blå | AG3DJL 32WF79 HH-025 X 251 / 4 "25ft.21 / 32 "767NOK
FLEXTECH HH-038 X 25 Varmerslange 62 Psi 3/8 Tommer Blå | AG3DJN 32WF81 HH-038 X 253 / 8 "25ft.25 / 32 "1 045 NOK
FLEXTECH HH-062 X 25 Varmerslange 62 Psi 5/8 Tommer Blå | AG3DJP 32WF82 HH-062 X 255 / 8 "25ft.1-1 / 64 "1 344 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLEXTECH HH-062 X 100 Varmerslange 62 Psi 5/8 Tommer Blå
5 175 NOK / enhet