Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLEXTECH HH-038 X 25 Varmerslange 62 Psi 3/8 Tommer Blå | AG3DJN 32WF81

FLEXTECH HH-038 X 25 Varmerslange 62 Psi 3/8 Tommer Blå

På lager
Vare: AG3DJN Modell: HH-038 X 25Kryssreferanse: 32WF81
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
1 045 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmeslange
FARGEBlå
Inne i Dia.3 / 8 "
Lengde25ft.
Materialesilikon
Utenfor Dia.25 / 32 "
Temp. Område-65 grader til 350 grader F
typenGenerelt formål
Arbeids press62 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8765
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode8419908500

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Pris
FLEXTECH HH-050 X 25 Varmerslange 62 Psi 1/2 Tommer Blå | AG3DJK 32WF78 HH-050 X 251 / 2 "25ft.29 / 32 "1 235 NOK
FLEXTECH HH-025 X 25 Varmerslange 62 Psi 1/4 Tommer Blå | AG3DJL 32WF79 HH-025 X 251 / 4 "25ft.21 / 32 "767NOK
FLEXTECH HH-062 X 25 Varmerslange 62 Psi 5/8 Tommer Blå | AG3DJP 32WF82 HH-062 X 255 / 8 "25ft.1-1 / 64 "1 344 NOK
FLEXTECH HH-062 X 100 Varmerslange 62 Psi 5/8 Tommer Blå | AG3DJR 32WF84 HH-062 X 1005 / 8 "100ft.1-1 / 64 "5 175 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLEXTECH HH-038 X 25 Varmerslange 62 Psi 3/8 Tommer Blå
1 045 NOK / enhet