Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON TFE-10X30XACST Slangemontering 30 tommer Lengde 5/8 | AC4FET 2ZJT1

EATON TFE-10X30XACST Slangemontering 30 Tommer Lengde 5/8

På lager
Vare: AC4FET Modell: TFE-10X30XACSTKryssreferanse: 2ZJT1

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 682 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangemontering
FARGEStål
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde30 "
Hanntråd (inn.)5/8
MaterialeStål og PTFE
Utenfor Dia.5 / 8 "
Temp. Område-60 til 450 grader F
Arbeids press1750 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3105
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)40.13
HS kode4009110000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
EATON TFE-10X24XACST Slangemontering 24 tommer Lengde 5/8 | AC4FER 2ZJR9 TFE-10X24XACST24 "2 088 NOK
EATON TFE-10X36XACST Slangemontering 36 Tommer Lengde 5/8 | AC4FEU 2ZJT2 TFE-10X36XACST3ft.1 989 NOK
EATON TFE-10X48XACST Slangemontering 48 tommer Lengde 5/8 | AC4FEV 2ZJT4 TFE-10X48XACST4ft.4 076 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON TFE-10X30XACST Slangemontering 30 Tommer Lengde 5/8
1 682 NOK / enhet