Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U25120.019.0300 Wood Screw Flat #10 X 3 Length Zinc, 100PK | AB2BDR 1KY37

APPROVED VENDOR U25120.019.0300 Treskrue Flat #10 X 3" Lengde sink, 100PK

På lager
Vare: AB2BDR Modell: U25120.019.0300Kryssref: 1KY37 / 400J06

Få tak i det Mai 20, mandag
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
216NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.340 "
Hodehøyde0.116 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3"
MaterialeKarbonstål
Størrelse#10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7204
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318120000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.019.0300 Treskrue Flat #10 X 3" Lengde sink, 100PK
216NOK /pakke