Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYCO FK-418 metalleksossett ID 4 tommers ytre diameter 4 3/16 tommer | AD7ULW 4GKA9

DAYCO FK-418 metalleksossett ID 4 tommer ytre diameter 4 3/16 tommer

På lager
Vare: AD7ULW Modell: FK-418Kryssref: 4GKA9

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 651 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetall eksossett
FARGESølv
Inne i Dia.4"
Lengde18 "
Materiale304SS
Utenfor Dia.4-3 / 16 "
Temp. Område-65 til 1000 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.34
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode8708925000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
DAYCO FK-518 metalleksossett ID 5 tommer ytre diameter 5 3/16 tommer | AD7ULX 4GKC1 FK-5185"5-3 / 16 "3 715 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYCO FK-418 metalleksossett ID 4 tommer ytre diameter 4 3/16 tommer
3 651 NOK / enhet