Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYCO FK-518 metalleksossett ID 5 tommer ytre diameter 5 3/16 tommer | AD7ULX 4GKC1

DAYCO FK-518 metalleksossett ID 5 tommer ytre diameter 5 3/16 tommer

På lager
Vare: AD7ULX Modell: FK-518Kryssref: 4GKC1

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 715 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetall eksossett
FARGESølv
Inne i Dia.5"
Lengde18 "
Materiale304SS
Utenfor Dia.5-3 / 16 "
Temp. Område-65 til 1000 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.718
Skipets høyde (cm)49.02
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
DAYCO FK-418 metalleksossett ID 4 tommers ytre diameter 4 3/16 tommer | AD7ULW 4GKA9 FK-4184"4-3 / 16 "3 651 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYCO FK-518 metalleksossett ID 5 tommer ytre diameter 5 3/16 tommer
3 715 NOK / enhet