Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2ZJP5 Slangemontering 30 Tommer Lengde 3/8-18 | AC4FEC

APPROVED VENDOR 2ZJP5 slangemontering 30 tommer Lengde 3/8-18

På lager
Vare: AC4FEC Modell: 2ZJP5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
280NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangemontering
FARGESvart
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde30 "
Hanntråd (inn.)3 / 8-18
MaterialeSyntetisk gummi
Utenfor Dia.7 / 8 "
Temp. Område-40 til 200 grader F
Arbeids press225 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3645
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)28.7
HS kode4009110000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJL9 Slangemontering 30 Tommer Lengde 1/4-18 | AC4FDM 2ZJL93 / 8 "3 / 4 "257NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJN7 Slangemontering 30 Tommer Lengde 3/8-18 | AC4FDV 2ZJN73 / 8 "3 / 4 "263NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJR3 Slangemontering 30 Tommer Lengde 3/8-18 | AC4FEK 2ZJR31 / 2 "7 / 8 "342NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJP5 slangemontering 30 tommer Lengde 3/8-18
280NOK / enhet