Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN ND3L-24-20-100-IP65-A205 Aktuator, 24VDC, 112 lb nominell belastning, 100 mm slaglengde, 12.3 mm/sek | CT4GPJ 801VT3

NTN ND3L-24-20-100-IP65-A205 Aktuator, 24VDC, 112 lb nominell belastning, 100 mm slaglengde, 12.3 mm/sek.

På lager
Vare: CT4GPJ Model: ND3L-24-20-100-IP65-A205Kryssreferanse: 801VT3
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
2 479 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakActuator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN ND3L-24-20-100-IP65-A205 Aktuator, 24VDC, 112 lb nominell belastning, 100 mm slaglengde, 12.3 mm/sek.
2 479 NOK / enhet