Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D JGL36175SO Strømbryter for støpt hus, 175A, 600VAC, enhetsfeste | CE6JQC

SQUARE D JGL36175SO strømbryter for støpt hus, 175A, 600VAC, enhetsfeste

På lager
Vare: CE6JQC Modell: JGL36175SO
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
29 440 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps175
RammetypeJGL
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)13.03
Skipets lengde (cm)21.44
Skipets bredde (cm)18.42
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D JGL36175SO effektbryter designet for å beskytte elektriske systemer mot overstrøm og kortslutningsforhold
    • Termomagnetisk utløsermekanisme som gir langvarig og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse
    • Tåler en omgivelsestemperatur på 104 grader F
    • Oppfyller UL, CSA og IEC standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelsePris
SQUARE D JGL36150 Strømbryter 150a 3p 600vac Lug | AF6PTZ 1MBB1 JGL361501504/0 AWG4AWG26 305 NOK
SQUARE D JGL36175 Strømbryter 175a 3p 600vac Lug | AF6PUA 1MBB2 JGL361751754/0 AWG4AWG26 305 NOK
SQUARE D JGL36200 Strømbryter 200a 3p 600vac Lug | AF6PUB 1MBB3 JGL36200200350 kcmil3/0 AWG26 305 NOK
SQUARE D JGL36225 Strømbryter, 225 A, 3p, 600 VAC, Lug | AF6PUC 1MBB4 JGL36225225350 kcmil3/0 AWG26 305 NOK
SQUARE D JGL36250 Strømbryter 250a 3p 600vac Lug | AF6PUD 1MBB5 JGL36250250350 kcmil3/0 AWG30 216 NOK
SQUARE D JGL36175AA Strømbryter for støpt hus, 175A, 600VAC, gjennomstrømming | CE6JQB JGL36175AA175--28 025 NOK
SQUARE D JGL36250CU33X Strømbryter for støpt hus, 250A, 600VAC, 35kAIC ved 480V | CE6JQD JGL36250CU33X250--50 155 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D JGL36175SO strømbryter for støpt hus, 175A, 600VAC, enhetsfeste
29 440 NOK / enhet