SQUARE D Støpte brytere: JGL-serien


filtre
AC-spenningsvurdering: 600 VAC , effektbrytertype: standard , DC spenningsvurdering: 250 VDC , Dybde: 5" , Rammestørrelse: 250A / JG , Rammetype: JGL , Høyde: 7.5 " , Montering: Frittstående , Antall poler: 3 , Fase: 3 , Terminaltilkobling: Line / Load Lug , Reisetype: Termisk magnetisk , Spenning: 600 , Bredde: 4.1 "
StilModellampsMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
JGL36000S25AA
----
RFQ
B
JGL36150
1504/0 AWG4AWG57 888 NOK
C
JGL36175
1754/0 AWG4AWG60 326 NOK
A
JGL36175AA
175--27 633 NOK
RFQ
A
JGL36175SO
175--29 198 NOK
RFQ
D
JGL36200
200350 kcmil3/0 AWG61 340 NOK
A
JGL36200SA
200---
RFQ
E
JGL36225
225350 kcmil3/0 AWG67 880 NOK
E
JGL36250
250350 kcmil3/0 AWG79 730 NOK
A
JGL36250CU33X
250--50 178 NOK
RFQ

Støpte brytere: JGL-serien

Square D PowerPact J-seriens effektbrytere brukes for å beskytte kretsen mot overdreven strøm for å forhindre brannfare og skade på utstyr. Disse enhetene tillater enhetsmontering med last- og line-side ører for enkel feltinstallasjon og vedlikeholdstjenester. De er i stand til å romme aluminium- eller kobberkabler med størrelser fra 350 kcmil til 3/0 AWG og kan forbli ufølsomme for milde overbelastninger, men gir øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse når ledningsterminalene utsettes for feilstrøm. Disse MCCB-ene har en håndtaksindikator som gir en visuell indikasjon av de tre posisjonene (PÅ, AV og utløst) til bryteren og kan tilbakestilles ved å manuelt skyve kontrollspaken i ønsket posisjon. Velg fra et bredt utvalg av disse IEC-beskytterne tilgjengelig i 3-polet design med en standard spenningsklassifisering på 600VAC på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?