LOVEJOY J Type flenser med kilespor, metriske boringer


filtre
Hulltype: Ferdig boring , Farge: Grå , Koblingstype: S-Flex , Dimensjon P: 11.18mm , Dimensjon SL: 6.35mm , Materiale: Sinkstøpt , Tråd: 1 / 4-20 , Type: Koblingsflens
StilModellNominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)Bore SizeKoblingsstørrelseUtenfor Dia.VridningsstivhetDimensjon FLDimensjon HDKeyway størrelsePris (eks. mva)
A
68514441491
6.78 Nm19 mm3J52.37mm229 In.Lbs./Rad9.65 mm38.1mm6 x 2.8mm149NOK
RFQ
A
68514441487
6.78 Nm12 mm3J52.37mm229 In.Lbs./Rad9.65 mm38.1mm4 x 1.8mm149NOK
RFQ
A
68514441501
13.56 Nm15 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm5 x 2.3mm190NOK
RFQ
A
68514441503
13.56 Nm19 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm6 x 2.8mm189NOK
RFQ
A
68514441505
13.56 Nm24 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm8 x 3.3mm189NOK
RFQ
A
68514441504
13.56 Nm20 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm6 x 2.8mm189NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?