LOVEJOY 68514441501 Akselkobling, boring 15 mm, sink | AK3ZJA 41501 / 4J X 15MM

LOVEJOY 68514441501 Akselkobling, boring 15 mm, sink

Vare: AK3ZJA Modell: 68514441501Kryss Ref: 41501 / 4J X 15MM
190NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
Bore Size15 mm
BoringstypeFerdig boring
FARGEGrå
Koblingsstørrelse4J
KoblingstypeS-Flex
Dimensjon FL11.18mm
Dimensjon HD41.4mm
Dimensjon L22.35mm
Dimensjon P11.18mm
Dimensjon SL6.35mm
HP -vurdering @ 100 RPM0.2hp
HP -vurdering @ 1200 RPM2.3hp
HP -vurdering @ 1800 RPM3.4hp
HP -vurdering @ 3600 RPM6.9hp
Keyway størrelse5 x 2.3mm
MaterialeSinkstøpt
Maks. Kjede1"
Maks. Hastighet7600 rpm
Nominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)13.56 Nm
Utenfor Dia.62.48mm
Tråd1 / 4-20
Vridningsstivhet458 In.Lbs./Rad
typenKoblingsflens

Produktvarianter

ProduktModellNominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)Bore SizeKoblingsstørrelseUtenfor Dia.VridningsstivhetDimensjon FLDimensjon HDKeyway størrelsePris
LOVEJOY 68514441504 Akselkobling, boring 20 mm, sink | AK3ZJC 41504 / 4J X 20MM 6851444150413.56 Nm20 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm6 x 2.8mm189NOK
RFQ
LOVEJOY 68514441503 Hylsekoblingsflens, S-Flex flens, størrelse 4, 19 mm boring, sink | AL6BKU 41503 / 4J x 19MM 6851444150313.56 Nm19 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm6 x 2.8mm189NOK
RFQ
LOVEJOY 68514441491 Akselkobling, boring 19 mm, sink | AN2QVD 41491 / 3J X 19MM 685144414916.78 Nm19 mm3J52.37mm229 In.Lbs./Rad9.65 mm38.1mm6 x 2.8mm149NOK
RFQ
LOVEJOY 68514441487 Hylsekoblingsflens, S-Flex flens, størrelse 3, 12 mm boring, støpejern | AN9DAE 41487 / 3J X 12MM 685144414876.78 Nm12 mm3J52.37mm229 In.Lbs./Rad9.65 mm38.1mm4 x 1.8mm149NOK
RFQ
LOVEJOY 68514441505 Hylsekoblingsflens, S-Flex flens, størrelse 4, 24 mm boring, sink | AN9DAF 41505 / 4J X 24MM 6851444150513.56 Nm24 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm8 x 3.3mm189NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514441501 Akselkobling, boring 15 mm, sink
190NOK / enhet