Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D JGL36225 Strømbryter, 225 A, 3p, 600 VAC, Lug | AF6PUC 1MBB4

SQUARE D JGL36225 effektbryter, 225 A, 3p, 600 VAC, trekk

På lager
Vare: AF6PUC Modell: JGL36225Kryssreferanse: 1MBB4

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
26 305 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering600 VAC
amps225
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurdering250 VDC
Dybde5"
Rammestørrelse250A / JG
Høyde7.5 "
Turinnstilling for høyforsterker2250A
Turinnstilling for lavforsterker1125A
Maks. AIR-vurderingIkke rangert
Maks. Ledningsstørrelse350 kcmil
Min. Ledningsstørrelse3/0 AWG
MonteringFrittstående
Antall poler3
Fase3
FasetilkoblingABC
TerminalforbindelseLine / Load Lug
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde4.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.205
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Square D JGL36225 er en strømbryter i PowerPact-serien med støpt hus med terminaler på linje og lastside for enkel gjennomføringstilkobling, og en termisk magnetisk utløsning med et øyeblikkelig utløsningsområde på 1125 til 2250 A.
    • Denne 3-polede Square D-kretsbryteren fungerer ved 600 VAC og 225 A, og inkluderer en klemmutter som kan romme en 3 AWG kobber-/aluminiumsledning.

Produktvarianter

ProduktModellampsMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelsePris
SQUARE D JGL36150 Strømbryter 150a 3p 600vac Lug | AF6PTZ 1MBB1 JGL361501504/0 AWG4AWG26 305 NOK
SQUARE D JGL36175 Strømbryter 175a 3p 600vac Lug | AF6PUA 1MBB2 JGL361751754/0 AWG4AWG26 305 NOK
SQUARE D JGL36200 Strømbryter 200a 3p 600vac Lug | AF6PUB 1MBB3 JGL36200200350 kcmil3/0 AWG26 305 NOK
SQUARE D JGL36250 Strømbryter 250a 3p 600vac Lug | AF6PUD 1MBB5 JGL36250250350 kcmil3/0 AWG30 216 NOK
SQUARE D JGL36175AA Strømbryter for støpt hus, 175A, 600VAC, gjennomstrømming | CE6JQB JGL36175AA175--28 025 NOK
SQUARE D JGL36175SO Strømbryter for støpt hus, 175A, 600VAC, enhetsfeste | CE6JQC JGL36175SO175--29 440 NOK
SQUARE D JGL36250CU33X Strømbryter for støpt hus, 250A, 600VAC, 35kAIC ved 480V | CE6JQD JGL36250CU33X250--50 155 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D JGL36225 effektbryter, 225 A, 3p, 600 VAC, trekk
26 305 NOK / enhet