Jack Skruer

filtre

Palmgren jekkskruer er designet for å løfte last, skyve og trekke mekanisk utstyr og flytte / justere den tette klaringen til mekaniske deler i applikasjoner som krever...Les mer

PALMGREN -

Jack Skruer

StilModellKapasitetDiameterHøydeLengdePris (eks. mva)
A9638955-1.969 "1.693 "til 2.402"-496NOK
RFQ
A9638958-2.126 "4.921 "til 9.45"9"687NOK
RFQ
A96389562000 lb.1.496 "2.55 til 3.151.5 "381NOK
A96389572000 kg2.008 "3.15 "til 5.63"3-5 / 8 "469NOK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Jack Skrue 3/16 L.

StilModelltråd LengdePris (eks. mva)
ARM-4750-61 / 2 "214NOK
BRM-4750-21 / 4 "108NOK
CRM-4750-43 / 8 "117NOK
DRM-4750-13 / 16 "-
RFQ
ERM-4750-75 / 8 "180NOK
FRM-4750-35 / 16 "108NOK
GRM-4750-57 / 16 "127NOK
PALMGREN -

Jekkskrue, maskinbearbeidende stål, 2000 pund. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
38958CH6JPY867NOK
Se detaljer
PALMGREN -

Jekkskrue, maskinbearbeidende stål, 2000 pund. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
38957CH6JPX497NOK
Se detaljer

Jack Skruer

Palmgren jekkskruer er designet for å løfte last, skyve og trekke mekanisk utstyr og flytte/justere den tette klaringen til mekaniske deler i applikasjoner som krever lineær bevegelse. Velg fra et bredt utvalg av disse skruene, tilgjengelig i hann- og hunngjengevarianter på Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan fungerer jekkskruer?

Jekkskruer er girkassesammenstillinger (enten snekkegir eller vinkelgir) og transmisjonsprodukter (blyskrue, kuleskrue eller rulleskrue) som konverterer roterende bevegelse til lineær bevegelse ved hjelp av en motor. De kan skyve, trekke, stramme, låse, låse opp, vippe, svinge, rulle, skyve, løfte eller senke laster som veier noen kilo til tusenvis av tonn.

Hvilke standarder samsvarer disse jekkskruene?

Disse jekkskruene er bygget i henhold til ISO EN-standarder for bruk i maskineri, løftebord og plattformer.

Hva er komponentene i en jekkskrue?

  • Skruen er den viktigste komponenten.
  • Den kan festes til en plate som rommer last eller til et annet maskineri som deretter flyttes.
  • I stedet for en plate brukes noen ganger en festet mutter eller mutterflens, slik at skruen forblir stasjonær og bare mutterenheten beveger seg.
  • Det er også en fast baseenhet som huser girene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?