Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYCO 80089 Drivstoffinnsprøytningsslange Id 5/16 In | AD7UHE 4GJW5

DAYCO 80089 Drivstoffinnsprøytningsslange Id 5/16 In

På lager
Vare: AD7UHE Modell: 80089Kryssreferanse: 4GJW5

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 412 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffinnsprøytningsslange
FARGESvart
Inne i Dia.5 / 16 "
Lengde25ft.
MaterialeFluoro-elastomer
Utenfor Dia.0.56 "
Temp. Område-30 til 300 grader F
typenCoil
Arbeids press100 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.341
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8708998180
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
DAYCO 80088 Drivstoffinnsprøytningsslange Id 1/4 tomme ytre diameter 0.5 tommer | AD7UHD 4GJW4 800881 / 4 "0.5 "3 322 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYCO 80089 Drivstoffinnsprøytningsslange Id 5/16 In
3 412 NOK / enhet