HUBBELL PREMISE WIRING Veggplater med 3 porter, rustfritt stål


filtre
Kabel Type: Høy effekt , Dybde: 0.29 " , Lengde: 4.54 " , Antall gjenger: 1 , Antall porter: 1 , Type: Høy effekt , Bredde: 2.3 "
StilModellFARGEMaterialePris (eks. mva)
A
HI14GY
Gråtermo580NOK
B
HISF11
Rustfritt stålRustfritt stål422NOK

Veggplater med 3 porter, rustfritt stål

Hubbell Premise Wiring veggplater brukes til å montere data- og stemmeforbindelser og skape ferdig utseende i data-, tale-, video- og lydinstallasjoner. De har rustfritt stålkonstruksjon for å redusere oksidasjonsreaksjoner på ytre overflater og er egnet for kraftige kabeltråder. Disse frontpanelene med 1 gjeng er utstyrt med en enkelt port for montering av standard keystone-innlegg.
Raptor Supplies tilbyr også Hubbell Premise Wiring 4 frontpaneler i vinklede og vertikale jekkretninger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?