ALTRONIX CCTV -strømforsyninger, 1 sikrede og 3 PTC -utganger


filtre
Batterier påkrevd: Nei , Innkapslingsdybde (Inn.): 6.00 , Kapslingshøyde (Inn.): 12 , Innkapslingsbredde (in.): 8.00 , Bli ferdig: grå , Inngangsfrekvens: 60 Hz , Inngangsspenning: 115 VAC , Materiale: Stål , Antall utganger: 4 , Underkategori: Strømforsyning / lader , Type: CCTV Ac, utendørs , Spenningsutgang: 24 VAC eller 28 VAC
StilModellSakUtgangsstrømPris (eks. mva)
A
WPTV244175UL
Strømforsyning 3PTC 1Sikring 24Vac @ 10A Maks24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A4 006 NOK
B
WPTV244300UL
Strømforsyning 3PTC 1Sikring 24Vac @ 15A Maks24 VAC @ 12.5A eller 28 VAC @ 10A4 520 NOK

CCTV -strømforsyninger, 1 sikrede og 3 PTC -utganger

Altronix tilbyr strømforsyningsenheter for å gi strøm via 4 beskyttede utganger for CCTV-kameraer, varmeovner og videotilbehør. Disse CCTV-strømforsyningene kommer med tre klassifiserte strømbegrensede utganger i klasse 2 som er PTC-beskyttet for å gi tilbakestillbar overstrømsbeskyttelse. Disse enhetene har et NEMA 4-klassifisert kabinett for utendørs bruk. Disse enhetene er integrert med en opplyst hovedstrømfunksjon for å koble fra strømbryteren med en enkel manuell tilbakestilling.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?