ALTRONIX WPTV244300UL Strømforsyning 3ptc 1 Sikring 24vac @ 15a Max | AE2APB 4WCH7

ALTRONIX WPTV244300UL Strømforsyning 3ptc 1 Sikring 24vac @ 15a Maks

På lager
Vare: AE2APB Modell: WPTV244300ULKryssreferanse: 4WCH7

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 520 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning 3PTC 1Sikring 24Vac @ 15A Maks
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)6.00
Kapslingshøyde (in.)12
Kabinettbredde (in.)8.00
Finishgrå
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger4
Utgangsstrøm24 VAC @ 12.5A eller 28 VAC @ 10A
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenCCTV Ac, utendørs
Spenningsutgang24 VAC eller 28 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.74
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)32.77
Skipets bredde (cm)22.23
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakUtgangsstrømPris
ALTRONIX WPTV244175UL Strømforsyning 3ptc 1 Sikring 24vac @ 10a Max | AE2APA 4WCH6 WPTV244175ULStrømforsyning 3PTC 1Sikring 24Vac @ 10A Maks24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A4 006 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX WPTV244300UL Strømforsyning 3ptc 1 Sikring 24vac @ 15a Maks
4 520 NOK / enhet