GRAINGER USB-vifter


filtre
Luftstrøm: 32 , forsterkere: 0.45 , Lagertype: Ermet , Bladdia.: 3.5 " , Bladmateriale: Plast , Lederstørrelse: 24 x 24 x 10 mm , Ledningslengde: 4ft. , Vektmateriale: Plast , Høyde: 6" , Hz: 50/60 , Monteringssted: Bord , Antall blader: 1 , Antall dirigenter: 1 , Antall hastigheter: 1 , Strømkilde: USB , Spenning: 5 VDC , Watt: 2.5 , Bredde: 5.75 "
StilModellFARGEPris (eks. mva)
A
38HX83
Svart227NOK
B
38HX82
Hvit227NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?