Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 38HX83 USB-vifte 6 tommers høyde x 5-3/4 tommers bredde svart | AH8DKK

GRAINGER 38HX83 USB-vifte 6 tommers høyde x 5-3/4 tommers bredde svart

På lager
Vare: AH8DKK Modell: 38HX83
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
228NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFan
Luftstrøm32
amps0.45
Bearing TypeErmet
Blad Dia.3.5 "
BladmaterialePlast
FARGESvart
Dirigentstørrelse24 x 24 x 10 mm
Ledningslengde4ft.
VaktmaterialePlast
Høyde6"
Hz50/60
MonteringsstedBord
Antall kniver1
Antall ledere1
Antall hastigheter1
Total stilKompakt
StrømkildeUSB
Spenning5 VDC
Watts2.5
Bredde5.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Oscillerende: Nei

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
GRAINGER 38HX82 USB-vifte 6 tommers høyde x 5-3/4 tommers bredde Hvit | AH8DKJ 38HX82Hvit228NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 38HX83 USB-vifte 6 tommers høyde x 5-3/4 tommers bredde svart
228NOK / enhet