JOHNSON 40-6690 Pipe Laser Auto Level Red | AE6JPK 5TCX2

JOHNSON 40-6690 Pipe Laser Auto Level Red

På lager
Vare: AE6JPK Modell: 40-6690Kryssreferanse: 5TCX2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

65 532 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLine / Dot Laser Level
Nøyaktighet+/- 1/16 @ 100 fot.
Automatisk nivelleringsområde+/- 5 grader
Auto ShutoffJa
Dimensjoner5-3/16 x 14-15/16"
Karakter / skråning-2 til +40 grader
Høyde5.25 "
LaserklasseIIIa
Lengde15 "
UtjevningstypeAutomatisk selvnivellering
Maks. Produksjon5mW
Moduser1
Antall bjelker1
Antall hetteglass0
Antall linjer0
Antall hetteglass0
Drifts Temp.14 til 122 grader F
StrømkildeOppladbar batteripakke, alkaliske batterier eller 110 VAC
Rekkevidde uten detektor800 ft.
Totalt antall hetteglass0
Visuelle / hørbare indikatorerVisuell alarm utenfor nivå
Bølgelengde635nm
Bredde5.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.5425
Skipets høyde (cm)40.13
Skipets lengde (cm)50.5
Skipets bredde (cm)29.72
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Strålefarge (rød)
    • Plumb Down (Nei)
    • Plumb Up (Nei)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON 40-6690 Pipe Laser Auto Level Red
65 532 NOK / enhet