EXTECH PQ3450 Power Analyzer / datalogger Opptil 30000a | AA6YGP 15E576

EXTECH PQ3450 Power Analyzer/datalogger Opp til 30000a

På lager
Vare: AA6YGP Modell: PQ3450Kryssreferanse: 15E576

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 719 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømanalysator / datalogger
AC-responsEkte RMS
Kalibreringsfrekvens60 Hz
Nåværende nøyaktighet+/- 0.5% + 5 sifre
Nåværende kanaler3
ViseBakbelyst LCD
Maks. AC-forsterkere3000A
Maks. AC-spenning600V
Maks. DC-forsterkere3000A
Maks. VA9.99MVA
Maks. Watts9.99MW
Fase-180 til + 180
Power Factor0 til 1
SikkerhetsvurderingKAT III 600V
Sampling Rate2 sek. til 2 timer
oppbevaring30,000 avlesninger
Spenningsnøyaktighet+ /-0.5%
Spenningskanaler3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.5575
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode9030330040
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Crest Factor (1 til 9.99)

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsfrekvensFasePris
EXTECH 382100 Effektanalysator/logger 9.99mw 1200a | AD7CNF 4DKJ9 38210045 til 65 Hz332 689 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH PQ3450 Power Analyzer/datalogger Opp til 30000a
25 719 NOK / enhet