Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 382100 Effektanalysator/logger 9.99mw 1200a | AD7CNF 4DKJ9

EXTECH 382100 Power Analyzer/logger 9.99mw 1200a

På lager
Vare: AD7CNF Modell: 382100Kryssref: 4DKJ9
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
32 689 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømanalysator / datalogger
AC-responsEkte RMS
Kalibreringsfrekvens45 til 65 Hz
Nåværende nøyaktighet+/- 0.5% + 30 sifre
Nåværende kanaler4
DataloggingJa
ViseBakbelyst LCD
Maks. AC-forsterkere1200A
Maks. AC-spenning600V
Maks. DC-forsterkere3000A
Maks. VA9.99MVA
Maks. Watts9.99MW
Fase3
Power Factor0 til 1
SikkerhetsvurderingKAT III 600V
Sampling Rate2 sek. til 2 timer
oppbevaring52,428 / 17,476 Avlesninger
Spenningsnøyaktighet+/- 0.5% + 30 sifre
Spenningskanaler4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.365
Skipets høyde (cm)33.27
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode9030390100
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Kit nåværende kapasitet (1200A)
    • Peak Capture (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsfrekvensFasePris
EXTECH PQ3450 Power Analyzer / datalogger Opptil 30000a | AA6YGP 15E576 PQ345060 Hz-180 til + 18025 719 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 382100 Power Analyzer/logger 9.99mw 1200a
32 689 NOK / enhet