Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON 40-6262 Dot Laser Level Msha 3000 fot Grønn | AB7GMG 23J481

JOHNSON 40-6262 Dot Laser Level Msha 3000 Feet Green

På lager
Vare: AB7GMG Modell: 40-6262Kryssref: 23J481

Få tak i det Mai 6, mandag
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
40 673 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPunktlasernivå
Nøyaktighet+/- 1/8 "@ 100 ft
Auto ShutoffNei
Dimensjoner11.5 x 1.625 "
Karakter / skråningBare nivå
Høyde1"
LaserklasseIIIa
Lengde15 "
UtjevningstypeManuell utjevning
Maks. Produksjon5 mW
Moduser1
Antall bjelker1
Antall hetteglass0
Antall linjer0
Antall hetteglass0
Drifts Temp.15 til 35 grader C
Strømkilde(2) D alkaliske batterier
Rekkevidde uten detektor3000 ft.
Totalt antall hetteglass0
typenMSHA gruvedrift
Visuelle / hørbare indikatorerNei
Bølgelengde532nm
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.43
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)48.77
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode9015308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Strålefarge (grønn)
    • Plumb Down (Nei)
    • Plumb Up (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellDimensjonerHøydeLengdeDrifts Temp.StrømkildeBreddePris
JOHNSON 40-6260 Dot Laser Level Msha 2000 fot rød | AB7GMF 23J480 40-626014 x 1 "1"15 "-10 til +50 grader C(5) AA alkaliske batterier1"27 686 NOK
JOHNSON 40-6264 Dot Laser Level Msha 500 fot rød | AB7GMH 23J482 40-62647 x 0.75 "3 / 4 "6.875 "-10 til +50 grader C(2) AAA alkaliske batterier3 / 4 "25 400 NOK
JOHNSON 40-6266 Dot Laser Level Msha 1500 fot Grønn | AB7GMJ 23J483 40-62667 x 0.75 "3 / 4 "6.875 "15 til 35 grader C(2) AAA alkaliske batterier3 / 4 "36 131 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON 40-6262 Dot Laser Level Msha 3000 Feet Green
40 673 NOK / enhet