Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REED INSTRUMENTS R8070SD Data Logging Sound Level Meter | CE7YLK

REED INSTRUMENTS R8070SD Datalogging Lydnivåmåler

På lager
Vare: CE7YLK Modell: R8070SD
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
5 107 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDatalogging Lydnivåmåler
Nøyaktighet+/- 1.0 dB til 1 kHz
Dimensjoner9.7 "x 2.7" x 1.8 "
Vise4-sifret, LCD
Frekvensområde31.5Hz til 8kHz
FuktighetsområdeMindre enn 85% RF
impedans0.5Vrms
Målingsrekkevidde30 til 130 dB
Drifts Temp.32 til 122 grader F.
Strømforsyning6 x AA-batterier eller AC-adapter
oppløsning0.1 dB
Responstid500ms
Lagringstemperatur Område14 til 140 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6875
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sanntidsdatalogger med integrert SD-minnekort måler/registrerer generelle lydnivåer og oppfyller IEC 61672-1 Type 2-standarder.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REED INSTRUMENTS R8070SD Datalogging Lydnivåmåler
5 107 NOK / enhet